Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 937, Stahl 17 H, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Feingewinde

MU-KRO-DIN937-17H-SW55-(VZD)-M36X1,5

Art.-Nr. 034585 363

EAN 4059609389821

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 937, Stahl 17 H, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Feingewinde

Art.-Nr. 034585 363

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M36 x 1,5

Höhe (h1)

20 mm

Außenantrieb (s1)

SW55

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Härteklasse

17H

DIN

937

Eckmaß (e)

60,79 mm

Schlüsselangriff (m1)

10,3 mm

Ausführung

Mit Krone

Form

Niedrig

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen