Kronenmutter mit Feingewinde
DIN 935 Stahl 8 verzinkt Dickschichtpass. Feingew.
MU-KRO-DIN935-8-B-SW65-(VZD)-M42X3,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M42 x 3 |
Höhe (h1) | 46 mm |
Außenantrieb (s1) | SW65 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
DIN | 935 |
Eckmaß (e) | 71,3 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 25,9 mm |
Steigung | 3 mm |