Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kreuzmontageplatte für Möbelscharnier Slide-on

Kreuzmontageplatte Objekt-/Möbelscharnier Slide-on
KRZMNTGPL-F.SLIDON-ST/ZD-(NI)-0MM
SLIDE-ON

Art.-Nr. F063073340

EAN 4048539285204

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kreuzmontageplatte für Möbelscharnier Slide-on

Art.-Nr. F063073340
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
  • 3-Punkt-Befestigung mit ASSY®-Schrauben ∅ 3,5 mm

  • Höhenverstellung durch zweiteilige Montageplatte

  • Werkstoff: Zinkdruckguss (Oberteil), Stahl (Unterteil)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Montageplattenhöhe

0

Werkstoff

Stahl / Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen