Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kreissägeblatt Metall für Akku-Handkreissäge MHKS 28-A

KRSAEBLA-MET-HM-WZ-174X1,6/1,2X20X34

Art.-Nr. 0610917436

EAN 4053479655574

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kreissägeblatt Metall für Akku-Handkreissäge MHKS 28-A

Art.-Nr. 0610917436
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
Ideal zum schnellen, präzisen und nahezu funkenfreien Trennen von Metall.
  • Dünnes Stammblatt ermöglicht schmale, schnelle und nahezu gratfreie Schnitte.
Hinweis

Vibrationen verkürzen deutlich die Lebensdauer des Kreissägeblattes.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Schneiden von Rohren, Profilen, Stahlblechen, Installationsschienen, Gewindestangen, Wellblechen, Baustahl (Armierung) sowie Edelstahlrohre und Bleche.

Anleitung
  • Maschine immer vor dem Material einschalten

  • Material festspannen (Vibrationen vermeiden)

Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung

174 x 1,6 / 1,2 x 20 mm

Anzahl Zähne

34 STK

Zahnform

Wechselzahn

Speziell geeignet für

HPL, Blechprofile und Rohre, Plexiglas, Acrylglas, Kunststoff-Kabelkanäle, PVC, Kunststoffe allgemein

Drehzahl max.

3400 U/min

Passend für Maschinentyp

Handkreissäge

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen