Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kreissägeblatt Metall für Kappsäge

KRSAEBLA-MET-305/60/25,4-F.STAHL

Art.-Nr. 0604130561

EAN 4038898317951

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kreissägeblatt Metall für Kappsäge

Art.-Nr. 0604130561
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
Entwickelt für den mobilen Zuschnitt von Rohren, Profilen und Blechmaterialien.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien.

Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung

305 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm

Anzahl Zähne

60 STK

Zahnform

Trapezzahn/Flachzahn

Geeignet für

Metallprofile und Rohre

Drehzahl max.

2000 U/min

Passend für Maschinentyp

Metallkappsäge

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen