Kreissägeblatt für Akku-Metallhandkreissäge MHKS 28-A
Kreissägeblatt Metall Akku-Handkreissäge MHKS 28-A
KRSAEBLA-MET-HM-WZ-174X52X20
Art.-Nr. 0610917452
EAN 4053479655581
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optimierte Zahngeometrie zum schnellen, präzisen und nahezu funkenfreien Trennen von Metall
- Dank des dünnen Stammblattes extra dünne, schnelle und nahezu gratfreie Schnitte
Vibrationen verkürzen deutlich die Lebensdauer des Kreissägeblattes.
Datenblätter(X)
Zum Schneiden von Rohren, Profilen, Stahlblechen, Installationsschienen, Gewindestangen, Wellblechen, Baustahl (Armierung) sowie Edelstahlrohre und Bleche.
- Maschine immer vor dem Material einschalten
- Material festspannen (Vibrationen vermeiden)
Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung | 174 x 1,6 / 1,2 x 20 mm |
Anzahl Zähne | 52 STK |
Zahnform | Wechselzahn |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium, Baustahl, Dünnblech Stahl, Gusseisen, Kupfer, Metallprofile und Rohre, Nichteisenmetall, Edelstahlblech |
Drehzahl max. | 3400 U/min |
Passend für Maschinentyp | Handkreissäge |