Kreissägeblatt Metall HEAVY DUTY für Akku-Metallhandkreissäge
KRSAEBLA-MET-HM-WZ-165X1,6/1,2X20X40
Art.-Nr. 0610291640
EAN 4068362316371
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für präzise, schnelle und nahezu gratfreie Schnitte durch das dünne Stammblatt und die dünne Sägenschnittbreite.
- Hohe Standzeit aufgrund von speziellen Hartmetall-Zähnen und optimierter Zahngeometrie.
- Passend für alle gängigen Akku Metall-Handkreissägen.
- Durch die klar abgegrenzten Farbringe finden Sie immer das richtige Sägeblatt für Ihre Anwendung.
Vibrationen verkürzen deutlich die Lebensdauer des Kreissägeblattes.
Datenblätter(X)
Zum Schneiden von Rohren, Profilen, Stahlblechen, Installationsschienen, Gewindestangen, Wellblechen, Baustahl (Armierung) sowie Edelstahlrohre und Bleche.
- Maschine immer vor dem Material einschalten
- Material festspannen (Vibrationen vermeiden)
Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung | 165 x 1,6 / 1,2 x 20 mm |
Anzahl Zähne | 40 STK |
Zahnform | Wechselzahn mit Wechsel-Fase |
Speziell geeignet für | Blechprofile und Rohre, U-Profile, Profil- und Montageschienen, Sandwich-Material |
Geeignet für | NE-Metall |
Drehzahl max. | 4200 1/min |
Passend für Maschinentyp | Akku-Handkreissäge |