Krangestell für LED-Kranleuchte POWERCRANE
Krangestell für LED-Kranleuchte POWERCRANE
KRANGESTELL-LEUCHT-POWERCRANE
Art.-Nr. 0981183010
EAN 4065746557290
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lochbild auf dem Montage-Bügel ermöglicht auch den Schrägen Einsatz der Kranleuchten
- Für Profildurchmesser von 40 - 130 mm geeignet
- Zusätzliche Absicherung durch Steckbolzen mit Sicherungssplint
- Schnelle und sichere Montage
Lieferumfang
Krangestell, 2 x Sechskantschraube V2A DIN 933 M14x30, 2 x Stopmutter V2A DIN 985 M14, 4 x Unterlegscheibe V2A DIN 125A M14
Datenblätter(X)
Passend für die meisten Krane
![]() | |
Geeignet für | POWERCRANE S, M & L |
Länge x Breite x Höhe | 700 x 300 x 1200 mm |
Werkstoff | Stahl |