Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kraft-Seitenschneider umschaltbar  - KFTSEITSHND-UMSCHALTBAR-L200MM Kraft-Seitenschneider umschaltbar  - KFTSEITSHND-UMSCHALTBAR-L200MM Kraft-Seitenschneider umschaltbar  - KFTSEITSHND-UMSCHALTBAR-L200MM Kraft-Seitenschneider umschaltbar  - KFTSEITSHND-UMSCHALTBAR-L200MM Kraft-Seitenschneider umschaltbar  - KFTSEITSHND-UMSCHALTBAR-L200MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/trRxFi2IWxk

Kraft-Seitenschneider umschaltbar  - KFTSEITSHND-UMSCHALTBAR-L200MM - 1
Kraft-Seitenschneider umschaltbar  - KFTSEITSHND-UMSCHALTBAR-L200MM - 2
Kraft-Seitenschneider umschaltbar  - KFTSEITSHND-UMSCHALTBAR-L200MM - 3
Kraft-Seitenschneider umschaltbar  - KFTSEITSHND-UMSCHALTBAR-L200MM - 4
Kraft-Seitenschneider umschaltbar  - KFTSEITSHND-UMSCHALTBAR-L200MM - 5

Kraft-Seitenschneider umschaltbar

Kraftseitenschneider umschaltbar
KFTSEITSHND-UMSCHALTBAR-L200MM

Art.-Nr. 071401 599
EAN 4053479288222

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

2 Werkzeuge in Einem: Seitenschneider mit zuschaltbarer Hebelübersetzung

Verdoppelung der Schneidkraft


Bei Betätigung des Power-Buttons



Große Schneidkapazität ermöglicht auch das Kappen dicker Leitungen



Harter Schnittschlag wie bei den normalen Seitenschneidern wird vermieden



Lange Standzeit der Präzisionsschneiden


Hochwertiger Stahl



Sicheres Arbeiten


Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit rutschfester Oberfläche.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

200 mm

Länge Zoll (L)

8 in

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel

4,5 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart

3,5 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht piano

3 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich

5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Ausführung Gelenk

Aufgelegt

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen