Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 522 Stahl verzinkt
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-5,3X20X1,25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kotflügelscheiben in verschiedenen Dicken und Durchmessern
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 522 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Innendurchmesser (d1) | 5,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Dicke (h1) | 1,25 mm |