Kotflügelscheibe

DIN 522 Stahl verzinkt
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-8,4X30X1,5

Art.-Nr. 04118 30

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kotflügelscheibe

Art.-Nr. 04118 30
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
Nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

DIN 522

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8,4 mm

Außendurchmesser (d2)

30 mm

Dicke (h1)

1,5 mm