Kombischraube Typ 1 mit Blechschraubengewinde
Stahl verzinkt mit Scheibe Typ 1
KOMBISHR-6KT-SHB22-MB-MOTVERKLD-4,8X19
Art.-Nr. 0501104054
EAN 4047376897694
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Unterlegscheibe zusammengefügt, jedoch frei drehbar
- Stahl gehärtet, ähnlich DIN 6900 und DIN 6901
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Scheibendurchmesser (d2) | 22 mm |
Kopfform | Sechskantkopf |
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |