Kombigewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance M3-M10 6-tlg.
Kombi-Gewindebohrerkass. Multi Perf. 6-tlg Syska
MGBO-SORT-KOMBI-HSCO-MULTI-PERFM-(M3-10)
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
3 in 1 - Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten in nur einem Arbeitsgang
Kein Werkzeugwechsel erforderlich, spart Zeit und Kosten
Der erste Kombigewindebohrer, der neben der Bearbeitung von Blechen, auch für dickere Werkstücke geeignet ist
Ermöglicht doppelt so tiefes Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten im Vergleich zu herkömmlichen Kombigewindebohrern (2xD statt 1xD)
Der erste Kombigewindebohrer, der nicht auf den Einsatz in Werkstoffen bis 600 N/mm² Festigkeit limitiert ist, sondern für nahezu alle Werkstoffe geeignet ist
Neu entwickelte Werkzeuggeometrie und HSCo-Schneidstoff
Signifikant höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Kombigewindebohrern
Neu entwickelte Werkzeuggeometrie und HSCo-Schneidstoff
Sehr schnelles, präzises Arbeiten
Spiralbohrer mit Speed-Geometrie
Bestes Anzentrieren bei Arbeiten auch auf gewölbten Oberflächen
Spiralbohrer mit 135°-Spitzenwinkel und optimierter Kreuzausspitzung
Neu entwickelte Schaftgeneration mit einer Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft mit Vierkantantrieb
Der Polygonschaft verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter, sorgt für eine optimale Kraftübertragung und schützt das Bohrfutter vor Beschädigungen
Exklusiv bei Würth erhältlich
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
- Keine Senkungen nach DIN74-1 für Senkkopfschrauben (nach DIN 7991) möglich!
- Für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen.
- Es muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Datenblätter(X)
Nach dem Bohrvorgang unbedingt die Drehzahl für das Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten drastisch reduzieren. Die je nach Werkstoff und Werkzeugdurchmesser empfohlenen Schnittwerte, entnehmen Sie bitte der im Online-Shop beigefügten Schnittwertübersicht.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 6 STK |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Lochtyp | Durchgangsloch |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Vaporisiert |
Passend für Maschinentyp | Akkuschrauber |
MGBO-KOMBI-HSCO-MULTI-PERFORMANCE-M3
ZEBRAMGBO-KOMBI-HSCO-MULTI-PERFORMANCE-M4
ZEBRAMGBO-KOMBI-HSCO-MULTI-PERFORMANCE-M5
ZEBRAMGBO-KOMBI-HSCO-MULTI-PERFORMANCE-M6
ZEBRAMGBO-KOMBI-HSCO-MULTI-PERFORMANCE-M8
ZEBRAMGBO-KOMBI-HSCO-MULTI-PERFORMANCE-M10
ZEBRAWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!