Kombi-Blechschraube Sechskantkopf mit unverlierbarer Unterlegscheibe
Stahl verzinkt mit Scheibe
SHR-6KT-SHB15-C-SW8-(A2K)-4,8X19
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser | 4,8 mm |
Länge | 19 mm |
Scheibendurchmesser | 15 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Scheibendicke | 1,6 mm |
Form | C |
Außenantrieb | SW8 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |