Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kombi-Balkenschuh 1,5 mm einteilig

Balkenschuh Kombi 1,5 mm
BALKENSHH-KOMBI-(AUS-ABGEWI)-120X190X1,5

Art.-Nr. 5390120190
EAN 4050382109187
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
Wirtschaftlicher, leichter Balkenschuh (außen abgewinkelt) für tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl. Ideal für Standardquerschnitte

Leichte Verarbeitung durch Gewichtsreduktion

Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-08/0184

Hinweis

Der Bolzen/ Schraubendurchmesser darf nicht geringer als der Durchmesser des Lochs minus 1 mm sein. Die oberen Bolzen müssen mit Unterlegscheiben nach DIN EN ISO 7094 versehen sein.


Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Europäische Technische Zulassung ETA-08/0184

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl

Anleitung

Geeignete Verbindungsmittel:


  • Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0x25 bis100 mm (fax,k ≥ 50 × 10-6 × ρk2 (N/mm²))

  • ASSY Balkenschuhschraube gemäß ETA 11/1090: 5,0x25 bis 50 mm

  • Holzschraube gemäß EN 14592: 5,0x25 bis 50 mm

  • ASSY 3.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 10 mm

  • Bolzen nach Herstellerspezifikation: M10

  • Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

Breite x Höhe

120 x 190 mm

Stärke

1,5 mm

Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH

17 + 32 STK

Anzahl Löcher D 11 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH

0 + 8 STK

Gewicht

370 g

Tiefe Unterseite

70 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Flügelbreite

39 mm

Zulassung

ETA-08/0184

Werkstoffbezeichnung

S250GD

Norm Werkstoff

DIN EN 10346:2009

Anzahl Teile

1 STK

Tiefe Oberseite

37 mm

CHARAKTERISTISCHE TRAGFÄHIGKEITEN IN KN VON WÜRTH KOMBI BALKENSCHUHEN 1,5 MM (ETA-08/0184) MIT WÜRTH ANKERNÄGELN
Art. Nr.Format in mmVollausnagelungTeilausnagelung
Fz,down,RkFz,up,RkFy,RkFz,down,RkFz,up,RkFy,Rk
4x404x604x404x604x404x604x404x604x404x604x404x60
5390 060 10060/10012,418,97,4011,94,807,196,309,764,577,322,403,59
5390 060 12060/12017,725,811,918,85,668,298,9713,67,1311,23,404,98
5390 060 13060/13020,627,914,522,86,038,7511,917,210,012,93,264,71
5390 060 16060/16027,134,423,330,16,969,8215,121,513,217,23,975,61
5390 060 19060/19032,140,828,836,57,6410,618,623,615,219,33,995,50
5390 070 12570/12518,725,811,918,85,998,969,5714,47,1311,23,605,38
5390 080 12080/12017,725,811,918,86,249,498,9713,67,1311,23,755,70
5390 080 14080/14023,630,117,325,87,1610,711,917,210,012,93,535,23
5390 080 15080/15025,432,220,227,97,5811,215,119,311,815,04,055,98
5390 080 18080/18030,438,727,134,48,6612,516,921,513,517,24,226,05
5390 080 21080/21035,545,132,140,89,5113,520,325,816,921,54,936,95
5390 100 140100/14023,630,117,325,87,6511,711,917,210,012,93,785,77
5390 100 160100/16027,134,423,330,18,6113,015,121,513,217,24,927,44
5390 100 170100/17028,836,525,432,29,0513,616,921,513,517,24,787,15
5390 100 200100/20033,842,930,438,710,215,020,325,816,921,55,698,35
5390 120 160120/16027,134,423,330,19,0413,915,121,513,217,25,167,97
5390 120 180120/18030,438,727,134,410,015,316,921,513,517,24,947,47
5390 120 190120/19032,140,828,836,510,515,918,623,615,219,35,518,32
5390 140 180140/18030,438,727,134,410,416,116,921,513,517,25,147,92
Format in mmVollausnagelungTeilausnagelung
Fz,down,RkFz,up,RkFy,RkFz,down,RkFz,up,RkFy,Rk
5x405x505x405x505x405x505x405x505x405x505x405x50
60/10021,522,917,218,38,969,8512,913,88,609,174,484,93
60/12025,827,521,522,99,9310,917,218,312,913,85,966,51
60/13027,929,823,625,210,311,217,218,312,913,85,516,00
60/16034,436,730,132,111,112,021,522,917,218,36,356,87
60/19040,843,636,539,011,612,523,625,219,320,66,016,48
70/12525,827,521,522,911,112,317,218,312,913,86,697,36
80/12025,827,521,522,912,213,517,218,312,913,87,338,12
80/14030,132,125,827,513,314,617,218,312,913,86,427,04
80/15032,234,427,929,813,715,019,320,615,016,07,277,96
80/18038,741,334,436,714,615,921,522,917,218,37,007,60
80/21045,148,140,843,615,316,525,827,521,522,97,848,48
100/14030,132,125,827,515,417,117,218,312,913,87,508,31
100/16034,436,730,132,116,518,221,522,917,218,39,4510,4
100/17036,539,032,234,417,018,721,522,917,218,38,879,75
100/20043,045,838,741,318,119,725,827,521,522,910,011,0
120/16034,436,730,132,118,620,721,522,917,218,310,611,8
120/18038,741,334,436,719,721,921,522,917,218,39,5110,5
120/19040,843,636,539,020,222,323,625,219,320,610,511,6
140/18038,741,334,436,721,724,221,522,917,218,310,511,7
Bemessungswert der Tragfähigkeit: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod / gM
Bei kombinierter Beanspruchung ist folgende Bedingung einzuhalten:



Hinweise:
Tragfähigkeiten gelten für Hölzer mit einer char. Rohdichte rk = 350 kg/m³.
Nageltragfähigkeiten nach EN 1995-1-1. Ausziehtfähigkeiten für Tragfähigkeitsklasse 3 nach DIN EN 1995-1-1/NA.
Würth ASSY Balkenschuhschrauben nach ETA-11/0190.
Die Kraft Fz wirkt in der Mitte des Nebenträgers. Die Kraft Fy wirkt an der Oberkante des Balkenschuhs. Bei einem Lastangriff unterhalb der Balkenschuhoberkannte können die Tabellenwerte auf der sicheren Seite verwendet werden. Bei einem anderem Abstand der Kraft Fy kann die Tragfähigkeit nach ETA-08/0184 ermittelt werden.
Teilausnagelung: Am Hauptträger müssen die Verbindungsmittel in den am nächsten zum Nebenträger gelegenen Reihen angeordnet werden. Am Nebenträger sind die Verbindungsmittel gleichmäßig über die Höhe zu vertielen. In den oberen und unteren Löchern sind dabei stets Verbindungsmittel anzuordnen.
Der Hauptträger ist gegen Verdrehen zu sichern.
Die Querzugtragfähigkeit des Hauptträgers ist gesondert zu untersuchen.
Bei einseitigem Anschluss am Hauptträger ist das Versatzmoment zu berücksichtigen.
Die Bestimmungen der ETA-08/0184 sind zu beachten.
Teil- und Vollausnagelung von Würth Kombi Balkenschuhen 1,5 mm
Parameter der Würth Kombi Balkenschuhe 1,5 mm nach ETA-08/0184
Format
b / H [mm]
VollausnagelungTeilausnagelung
nHnJkH1kH2e1e2nHnJkH1kH2e1e2
[Stk][Stk] mmmm[Stk][Stk] mmmm
60/100148 19,910,61252708849,686,61620426
60/120181029,717,6136699910614,410,7652604
60/130201135,421,91394113612620,115,7713829
60/160261455,137,41667177414826,821,77931110
60/19032177957,2193825461894336,610041883
70/125181032,317,61581106810615,810,7767634
80/120181029,717,61817114010614,410,7894669
80/140221241,526,61954150512620,115,7943887
80/15024134831,71995167914726,821,710171150
80/180301670,650,12307243416834,428,711091468
80/210361997,472,726163319201052,245,513442295
100/140221241,526,62487167612620,115,71223965
100/160261455,137,42649211614826,821,712881223
100/170281562,643,52704232816834,428,713741526
100/20034188864,730543201181043,336,614791881
120/160261455,137,43262231614826,821,716071314
120/180301670,50,13451283316834,428,716861612
120/19032177957,2351830841894336,617851955
140/180301670,650,14145306316834,428,720431717
CHARAKTERISTISCHE TRAGFÄHIGKEITEN IN kN VON WÜRTH KOMBI BALKENSCHUHEN 1,5 MM (ETA-08/0184) MIT WÜRTH ANKERNÄGELN
Art. Nr.Format in mmVollausnagelungTeilausnagelung
Fz,down,RkFz,up,RkFy,RkFz,down,RkFz,up,RkFy,Rk
4x404x604x404x604x404x604x404x604x404x604x404x60
5390 060 10060/10012,418,97,4011,94,807,196,309,764,577,322,403,59
5390 060 12060/12017,725,811,918,85,668,298,9713,67,1311,23,404,98
5390 060 13060/13020,627,914,522,86,038,7511,917,210,012,93,264,71
5390 060 16060/16027,134,423,330,16,969,8215,121,513,217,23,975,61
5390 060 19060/19032,140,828,836,57,6410,618,623,615,219,33,995,50
5390 070 12570/12518,725,811,918,85,998,969,5714,47,1311,23,605,38
5390 080 12080/12017,725,811,918,86,249,498,9713,67,1311,23,755,70
5390 080 14080/14023,630,117,325,87,1610,711,917,210,012,93,535,23
5390 080 15080/15025,432,220,227,97,5811,215,119,311,815,04,055,98
5390 080 18080/18030,438,727,134,48,6612,516,921,513,517,24,226,05
5390 080 21080/21035,545,132,140,89,5113,520,325,816,921,54,936,95
5390 100 140100/14023,630,117,325,87,6511,711,917,210,012,93,785,77
5390 100 160100/16027,134,423,330,18,6113,015,121,513,217,24,927,44
5390 100 170100/17028,836,525,432,29,0513,616,921,513,517,24,787,15
5390 100 200100/20033,842,930,438,710,215,020,325,816,921,55,698,35
5390 120 160120/16027,134,423,330,19,0413,915,121,513,217,25,167,97
5390 120 180120/18030,438,727,134,410,015,316,921,513,517,24,947,47
5390 120 190120/19032,140,828,836,510,515,918,623,615,219,35,518,32
5390 140 180140/18030,438,727,134,410,416,116,921,513,517,25,147,92
Art. Nr.Format in mmVollausnagelungTeilausnagelung
Fz,down,RkFz,up,RkFy,RkFz,down,RkFz,up,RkFy,Rk
5x405x505x405x505x405x505x405x505x405x505x405x50
5390 060 10060/10021,522,917,218,38,969,8512,913,88,609,174,484,93
5390 060 12060/12025,827,521,522,99,9310,917,218,312,913,85,966,51
5390 060 13060/13027,929,823,625,210,311,217,218,312,913,85,516,00
5390 060 16060/16034,436,730,132,111,112,021,522,917,218,36,356,87
5390 060 19060/19040,843,636,539,011,612,523,625,219,320,66,016,48
5390 070 12570/12525,827,521,522,911,112,317,218,312,913,86,697,36
5390 080 12080/12025,827,521,522,912,213,517,218,312,913,87,338,12
5390 080 14080/14030,132,125,827,513,314,617,218,312,913,86,427,04
5390 080 15080/15032,234,427,929,813,715,019,320,615,016,07,277,96
5390 080 18080/18038,741,334,436,714,615,921,522,917,218,37,007,60
5390 080 21080/21045,148,140,843,615,316,525,827,521,522,97,848,48
5390 100 140100/14030,132,125,827,515,417,117,218,312,913,87,508,31
5390 100 160100/16034,436,730,132,116,518,221,522,917,218,39,4510,4
5390 100 170100/17036,539,032,234,417,018,721,522,917,218,38,879,75
5390 100 200100/20043,045,838,741,318,119,725,827,521,522,910,011,0
5390 120 160120/16034,436,730,132,118,620,721,522,917,218,310,611,8
5390 120 180120/18038,741,334,436,719,721,921,522,917,218,39,5110,5
5390 120 190120/19040,843,636,539,020,222,323,625,219,320,610,511,6
5390 140 180140/18038,741,334,436,721,724,221,522,917,218,310,511,7
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X40MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X50MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X60MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X75MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 250 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M10X85

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-20-M10X95

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-30-M10X105

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-60-M10X135

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M10X175

x 10 St.