Knopfzelle Lithium 3 V
Knopfzelle Lithium
KNPFZLL-LITHIUM-CR2025-3V
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nicht wieder aufladbar
Die Entsorgung von Batterien und Akkus darf gemäß dem Batteriegesetz (BattG) nicht über den Hausmüll erfolgen, sondern nur über die dafür vorgesehenen Sammelstellen.
Datenblätter(X)
Schrittzähler, Kalorienzähler, Stoppuhren, Herzfrequenzmessgeräte, digitale Fieberthermometer, Spielzeug und Spiele, elektronische Bücher, Taschenrechner/PDAs, elektronische Wasserwaage, Autoalarmanlage, Uhren, Halsband für Haustiere, Laser-Pointer
IEC-Bezeichnung für Knopfzellen | CR 2025 (DL 2025) |
Nennspannung | 3 V/DC |
Durchmesser x Höhe | 20,0 x 2,5 mm |
Durchmesser | 20 mm |
Höhe | 2,5 mm |
Akku-/Batterietyp | Lithium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!