Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Knarre mit Schalter Baureihe 730

Umkehrb. Ratschenk., 1/2 Zoll, Drehmomentschlüssel
KNARKPF-1/2ZO-(F.DRHMOMSHSL 730V/12-/20)

Art.-Nr. 071471 277
EAN 4018754034536
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Fester Knarrenkopf mit 1/2“-Vierkantkopf für Drehmomentschlüssel

Stabile Ausführung


  • Geschmiedeter, brünierter Chromlegierungs-Stahl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

1/2 Zoll

Ratschendurchmesser

43 mm

Länge

25 mm

Produktgewicht (per Stück)

317 g

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Ratschenkopfhöhe mit Vierkant

25 mm

Ratschenkopfhöhe

24 mm

Abtriebart

Vierkant

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen