Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig
Klingenschaber Set RW Edition 52-tlg
KLISCHAB-SET-RW-EDITION-52TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flexibel und effektiv
- Das Schaber-Set kann für verschiedene Oberflächen und Anwendungen, wie u.a. das Entfernen von Aufklebern, Rückständen, Beschichtungen, Verunreinigungen, eingesetzt werden
Ergonomisch und sicher
- Der ergonomische 2K-Griff des Schabers gewährleistet ein angenehmes Arbeiten
- Die Schnellklemmung fixiert die Klingen mühelos und sicher
Erhöhte Effizienz
- Durch die Verwendung der richtigen Klinge für die jeweilige Anwendung
- Standard-Schaberklinge für alle bekannten und universellen Anwendungen
- Schwarze Klinge mit extrem-scharfer Schneide und abgerundeten Kanten zur Vermeidung von Kratzern
- Kunststoff-Schaberklinge ideal zum Schaben auf empfindlichen Oberflächen
- HEAVY-DUTY-Klinge 2 x 60° für zähe und harte Beschichtungen mit sehr hohem Anpressdruck
- HEAVY-DUTY-Klinge 4 x 90° zum Entfernen von spröden Materialien sowie Glätten von Flächen
ORSY®-System
- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß 4.2.1 für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Nach Gebrauch die Klinge umdrehen, um die Klingenschneide im Halter zu schützen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 52 STK |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Produktgewicht (per Stück) | 790 g |
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück