Kleinwasserwaage mit Magnet
Kleinwasserwaage Magnet
WAWAAGE-LMET-KST-MAGN-74X41X34
Art.-Nr. 0714644505
EAN 4050642402751
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Handhabung
Eine Libelle für horizontale und vertikale Messung
Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer
Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen
Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen
Fluoszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Befestigung an Metallrohren
Rechtwinkliger Alurahmen mit zwei gefrästen V-Nut-Messflächen und zwei Seltenerdmagneten
Immer griffbereit
Mit stabilem Gürtelclip ausgestattet
Datenblätter(X)
Länge (L) | 74 mm |
Höhe (H) | 34 mm |
Breite (B) | 41 mm |
Anzahl Magnete | 2 STK |
Messgenauigkeit (pro Länge) | 1 mm/m |
Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge) | 1 mm/m |
Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad | 1 Grad |