Kleinschleifmittel Mini-Vliesscheibe
Kleinschleifmittel-Mini-Vliesscheibe
SHLFSHB-NYLVLI-MITTEL-D50MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Körnungen grob, mittel und fein: Aluminiumoxid
Körnung sehr fein: Siliciumcarbid
Offene, flexible Scheibenstruktur
- Minimale Erwärmung (kühler Schliff)
- Kaum Zusetzen mit Oberflächenabrieb
- Optimale Anpassung an das Werkstück Gleichmäßige Oberflächenstruktur
Frei von korrosionsgefährdenden Metallen
Keine Kontaminierung der Materialoberfläche
Für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern (abgewinkelt) und biegsamen Wellen
Scheiben-Ø 75 mm auch auf Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern 115 mm einsetzbar in Verbindung mit Aufnahmehalter M14
Datenblätter(X)
- Reinigen und Säubern von Oberflächen, Entfernen von Anlauffarben, Rost, Schmutz- und Oxydschichten, leichte Entgratarbeiten, Erzielen dekorativer Oberfl ächen, Glätten von Schweißstellen ohne übermäßige Materialabnahme, Entfernen von Schleifriefen, Kratzern, Beschichtungen und Altanstrichen.
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Universell auf nahezu allen Materialien einsetzbar. Speziell für Edelstahl, Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe.
![]() | |
Durchmesser (Ø) | 50 mm |
Farbe | Rotbraun |
Ausführung | Kompatibel zu 3M Roloc-System |
Körnung | 180 / mittel |
Drehzahl max. | 23000 U/min |
Empfohlene Drehzahl | 20000 U/min |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!