Klappmesser DESERT Special Edition
Taschenmesser mit Kunststoffgriff
TASHMESS-DESERT-NYLONTASCHE-L110
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Edle Special Edition mit einzeln aus dem Vollen gefrästen Griffschalen für einen optimalen Griff
- Robuste und dauerhaft scharfe Edelstahl-Klinge aus hochwertigem AUS-8-Stahl
- Ausgespochen hohe Härte von 59 HRC durch ein spezielles Härteverfahren
- Klinge mit Wellenschliff-Bereich zum Schneiden von Gurten und Seilen
- Immer dabei dank praktischer Nylon-Gürteltasche
- Dieses Messer ist auch ein ideales Geschenk und wird in einer edlen Geschenkbox geliefert
Datenblätter(X)
Länge | 110 mm |
Klingenlänge | 85 mm |
Werkstoff Griff | Kunststoff Glasfaser verstärkt |
Werkstoff | Edelstahl |