Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klapp-Rollgerüst 75

Klapp- und Rollgerüst 75
GERUEST-KLP/ROLL-75

Art.-Nr. 0962940750

EAN 4065746703482

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klapp-Rollgerüst 75

Art.-Nr. 0962940750
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
Robustes, kompaktes Gerüst aus stabilem Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen. Standhöhe 0,75 m.
  • Einfacher, schneller Aufbau ohne Werkzeug und Kleinteile

  • Türengängig im aufgebauten Zustand

  • Platzsparend bei Transport und Lagerung dank dem Klappscharnier

  • Kurze Ausleger für die Standsicherheit

  • 4 Lenkrollen mit Gummilauffläche und Feststellbremse

  • Mit Erweiterungsset Standhöhe bis 1,80 m möglich
Hinweis

Max. Standhöhe:


  • 0,75 m (2. Sprosse)

  • Mit Erweiterungsset: 1,80 m (6. Sprosse)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Werkstoff Plattform

Holz

Werkstoff Bordbrett

Holz

Gerüstlänge

1,96 m

Gerüstbreite

0,73 m

Gerüsthöhe max.

1,90 m

Plattformlänge

1,80 m

Plattformbreite

0,60 m

Plattformhöhe max.

0,75 m

Einsatzbereich

Innenbereich, Außenbereich

Traglast

220 kg

Lastklasse Gerüst

3

Anzahl Personen max.

2

Standhöhe max.

0,75 m

Arbeitshöhe max.

2,75 m

Gewicht

35,3 kg

Transportmaß

2,0 x 1,0 x 0,3 m

Klapp-Rollgerüst 75 inklusive:
1 x
Klapprahmen für Klapp-Rollgerüst 75/180

KLPRAHM-(F.GERUEST-KLP/ROLL-75/180)

Menge: 1 x
1 x
Plattform für Klapp-/Rollgerüst 75

PLTFORM-(F.GERUEST-KLP/ROLL-75)

Menge: 1 x
4 x
Lenkrolle für Klapp-/Rollgerüst 75/180

LENKROLL-(F.GERUEST-KLP/ROLL-75/180)

Menge: 4 x
4 x
Ausleger für Klapp-/Rollgerüst 75

AUSLR-F.KLP/ROLLGERUEST-75/180

Menge: 4 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Erweiterungsset

ERWNGSET-(F.GERUEST-KLP/ROLL)

Für die Erweiterung des Klapp-Rollgerüst 75 auf eine Standhöhe von 1,80 m
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Klapprahmen

ET-KLAPPRAHMEN

Für Klapp-Rollgerüst 75/180