Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klapp-Rollgerüst 180

Klapp- und Rollgerüst 180
GERUEST-KLP/ROLL-180

Art.-Nr. 0962940752

EAN 4065746703475

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klapp-Rollgerüst 180

Art.-Nr. 0962940752
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
Robustes, kompaktes Gerüst aus stabilem Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen. Standhöhe 1,80 m.
  • Einfacher, schneller Aufbau ohne Werkzeug und Kleinteile

  • Platzsparend bei Transport und Lagerung dank dem Klappscharnier

  • Dreieckausleger für mehr Standsicherheit

  • 4 Lenkrollen mit Gummilauffläche und Feststellbremse
Hinweis

Max. Standhöhe: 1,80 m (6. Sprosse)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Werkstoff Plattform

Holz

Werkstoff Bordbrett

Holz

Gerüstlänge

1,96 m

Gerüstbreite

0,73 m

Gerüsthöhe max.

2,96 m

Plattformlänge

1,80 m

Plattformbreite

0,60 m

Plattformhöhe max.

1,80 m

Einsatzbereich

Innenbereich, Außenbereich

Traglast

220 kg

Lastklasse Gerüst

3

Anzahl Personen max.

2

Standhöhe max.

1,80 m

Arbeitshöhe max.

3,80 m

Gewicht

71,5 kg

Transportmaß

2,0 x 1,0 x 0,45 m

EN-Norm

1004

Klapp-Rollgerüst 180 inklusive:
1 x
Klapprahmen für Klapp-Rollgerüst 75/180

KLPRAHM-(F.GERUEST-KLP/ROLL-75/180)

Menge: 1 x
4 x
Lenkrolle für Klapp-/Rollgerüst 75/180

LENKROLL-(F.GERUEST-KLP/ROLL-75/180)

Menge: 4 x
4 x
Dreiecksausleger für Klapp-/Rollgerüst 180

3ECKAUSLR-(GERUEST-KLP/ROLL-180)

Menge: 4 x
2 x
Geländerrahmen für Klapp-Rollgerüst 75/180

GLNDRRAHM-(F.GERUEST-KLP/ROLL-75/180)

Menge: 2 x
4 x
Flanschrohr für Klapp-Rollgerüst 75/180

FLSHRO-(F.GERUEST-KLP/ROLL-75/180)

Menge: 4 x
1 x
Plattform 180 mit Luke

PLATTFORM-M.LUKE-180CM

Beschreibung: Für TOWER PROTECT 180
Menge: 1 x
1 x
Diagonalstrebe 180

DIAGSTREB-180CM

Beschreibung:
Länge: 2.26 m
Für TOWER PROTECT 180 und Klappgerüst
Menge: 1 x
5 x
Horizontalstrebe 180

HORIZSTREB-180CM

Beschreibung:
Länge: 1.96 m
Für TOWER PROTECT 180 und Klappgerüst
Menge: 5 x
1 x
Boardbrettkranz 180/60

BORDBRETTKRANZ-180/60

Beschreibung: Für TOWER PROTECT 180 und Klappgerüst
Menge: 1 x
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Klapprahmen

ET-KLAPPRAHMEN

Für Klapp-Rollgerüst 75/180