Kfz-Trockenschleifpapier-Streifen Arizona® perfect
TSPAP-KLETT-14LO-P240-70X420MM
Art.-Nr. 5506157024
EAN 4045989707980
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bis zu 20% höherer Materialabtrag und erhöhte Standzeit von über 90%
- Kurze Schleifzeit und effektives Arbeiten
Datenblätter(X)
Körnung P40–P120
Anschleifen von Neuteile-Werksgrundierungen (KTL-Lackierungen), Abschleifen von Altlacken, Ausschleifen von Steinschlagschäden und Roststellen, Blankschleifen ausgebeulter Stellen, Vorschleifen von Polyester- und Feinspachtel, Egalisieren von Spachtelkanten.
Körnung P100–P600
Anschleifen von Altlacken im Übergang zur Neulackierung, Mattschleifen von Decklacken, Schleifen von Unilacken, thermoplastischen Acryllacken, Klarlacken, wasserbasis Lacken, Dickschicht-, Grundier-, Kunstharz- und Nitrofüllern, Spritzspachtel, 2K- und MS-Füllerprimern sowie Reaktionsgrundierungen.
Form | Streifen |
Breite x Länge | 70 mm x 420 mm |
Lochbild | 14-Loch |
Körnung | 240 |
Haftsystem | Klett |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid |
| Trägermaterial | P40-100, D-Papier P120-240, C-Papier P280-600, B-Papier |
| Bindung | Vollkunstharz |
| Beschichtung | P40–180, Stearatbeschichtung P220–600, Spezialbeschichtung die das Zusetzen verhindert |
| Werkstoff Schleifmittel | P40-80 Keramikkorn P100-600, Aluminiumoxid |
| Streuung | offene Streuung |
| Farbe | Sandgelb |
| Verfügbare Körnung | P40-600 |
| Formen | Scheiben, Streifen und Rollenware |