Kfz-Feinschleifscheibe Diamant
Feinschleifscheibe Diamant
TSPAP-SG-DIAMANT-1000-D150MM
Art.-Nr. 0587503100
EAN 4045989427611
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Deutlich kürzere Schleif- und Polierzeiten
Hervorragende Abtragsleistung bei einer bis zu 40-mal höheren Schleifleistung.
Vollflächige Absaugung
Durch das Schaum-Gittergewebe wird der Schleifstaub gründlich und auf der ganzen Fläche abgesaugt, dadurch entsteht ein gleichmäßiges Schliffbild.
Druckausgleichend, speicherfähig und durchlässig
Die Homogenität des Schaumstoffes garantiert eine kontrollierte Aufnahme und Abgabe des Wassers.
Sicheres Arbeiten
Der Schaumstoff verhindert einen punktuellen Druck auf der Oberfläche -> Die Gefahr von Durchschliffen auf Kanten, Sicken und Rundungen wird auf ein Minimum reduziert.
Datenblätter(X)
Härteste Materialien wie z.B. kratzfeste Lacke, Verbundwerkstoffe und Mineralwerkstoffe
Ideal für Nass- und Trockenschliff
Form | Scheibe |
Durchmesser (Ø) | 150 mm |
Körnung | 1000 |
Schliffbild | 1000 |
Haftsystem | Klett |
Werkstoff Schleifmittel | Diamant |
| Unterlage | Schaum-/Gittergewebe |
| Bindung | Kunstharz |
| Korn | Diamant |
| Streuung | Sonderverfahren |
| Farbe Kornseite | Gelb (Gold) |
| Verfügbare Körnung | 1000 |
| Formen | Scheiben |