Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kettenpeitsche mit rundem Griff

Kettenpeitsche mit rundem Griff
KETTPEITSCH-L355MM

Art.-Nr. 5228210000

EAN 4099618053740

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kettenpeitsche mit rundem Griff

Art.-Nr. 5228210000
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
Mit langem Griff für effiziente Kraftübertragung
  • Funktioniert bei allen 7- bis 12-Gang-Kassetten für Rennräder und Mountainbikes sowie bei Single-Speed-Kassetten mit einem 3/32"-Zahnrad

  • Der 355mm lange Griff sorgt für eine effiziente Kraftübertragung und der breite rutschfreie Gummigriff für ein sicheres und einfaches Arbeiten

  • Hochwertige Pins und Kettenteile sorgen für präzise Einrichtung und lange Lebensdauer

  • Hergestellt aus wärmebehandeltem Stahl für die nötige Stabilität und Langlebigkeit beim täglichen Einsatz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

355 mm

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Griff

Gummi

Produktgewicht (per Stück)

356,000 g

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kassetten-Lockring-Werkzeug

KASLOKRGWZG-(PHR)-L45MM

Lange Ausführung
Kassetten-Lockring-Werkzeug mit Griff und Führungspin

KASLOKRGWZG-M.GRIFF/PIN-D5-L355

Mit langem Griff für effiziente Kraftübertragung