Kettenpeitsche mit rundem Griff
Kettenpeitsche mit rundem Griff
KETTPEITSCH-L355MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Funktioniert bei allen 7- bis 12-Gang-Kassetten für Rennräder und Mountainbikes sowie bei Single-Speed-Kassetten mit einem 3/32"-Zahnrad
- Der 355mm lange Griff sorgt für eine effiziente Kraftübertragung und der breite rutschfreie Gummigriff für ein sicheres und einfaches Arbeiten
- Hochwertige Pins und Kettenteile sorgen für präzise Einrichtung und lange Lebensdauer
- Hergestellt aus wärmebehandeltem Stahl für die nötige Stabilität und Langlebigkeit beim täglichen Einsatz
Datenblätter(X)
Länge | 355 mm |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Griff | Gummi |
Produktgewicht (per Stück) | 356 g |