Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kernbohrer HM Multi Performance

KERNBO-MET-HM-55MM-D16MM

Art.-Nr. 0630949160

EAN 4099618403040

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kernbohrer HM Multi Performance

Art.-Nr. 0630949160
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
Hartmetall-bestückte Kernbohrer mit 55 mm Schnitttiefe für höchste Standzeiten und einen vielseitigen Einsatz in allen gängigen Metallen.

Bis zu 3-fach höhere Standzeit und wesentlich geringere Bruchanfälligkeit im Vergleich zu HSS-Kernbohrern



Bis zu 2-fach höhere Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zu HSS-Kernbohrern



Ratterfreies, komfortables Arbeiten mit höchsterStandzeit


Hochleistungsverzahnung mit Vor-/Mittel- und Nachschneidern (ab ⌀ 17 mm)



2-in-1 WelNit-Schaft (Kombination aus Weldon- und Nitto Kohki-Schaft) für einen vielseitigen Maschineneinsatz


  • 2 Spannflächen am Schaft für den prozesssicheren Einsatz auf allen Maschinen mit Weldonschaft

  • 3 Einkerbungen am Schaft für den prozesssicheren Einsatz auf allen Nitto Kohki Maschinen


Kein Vorbohren nötig, keine Gratbildung


Vor- und Nachbearbeitung entfällt



Optimale Spanabfuhr


Konische Spirale



Ideal für das Bohren von hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1400 N/mm² Festigkeit, schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, Titan) sowie allen Edelstählen



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)

Hinweis
  • Auswerferstifte sind nicht im Lieferumfang enthalten. Für Kernbohrer mit ⌀ < 18 mm ist der Auswerferstift mit Art.-Nr. 0630940001 geeignet. Für Kernbohrer mit ⌀ ≥ 18 mm ist der Auswerferstift mit Art.-Nr. 0630940002 geeignet

  • Die Kernbohrer werden ausschließlich mit qualitativ hochwertigen Sandvik-Hartmetallzähnen bestückt

  • Im Gegensatz zu Spiralbohrern zerspant der Kernbohrer nicht den kompletten Bohrdurchmesser, sondern nur einen dünnen Materialring. Der Bohrkern wird durch den Auswerferstift mittels Federkraft ausgestoßen. Kernbohrer haben deshalb eine vielfach kürzere Bohrzeit und einen wesentlich geringeren Energiebedarf im Vergleich zu Spiralbohrern

  • Ausreichende, kontinuierliche Kühlung während des gesamten Bohrvorgangs erhöht die Standzeit des Kernbohrers erheblich. Nicht trocken einsetzen

  • Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe

  • Legen Sie weite Kleidung oder Schmuck, der sich in beweglichen Teilen verfangen kann, ab

  • Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Auf mobilen Magnet- oder stationären Säulenbohrmaschinen zum Fertigen großer Bohrungen im Stahlbau. Die Kernbohrer dürfen nicht handgeführt eingesetzt werden!

  • Der Einsatz auf Bohrmaschinen von Fein mit QuickIn-Aufnahme ist über einen Adapter möglich

  • Die Anwendung auf stationären Bohrmaschinen mit Morsekegel-Aufnahme ist über passende Aufnahmehalter möglich
Anleitung
  • Auswerferstift in den Kernbohrer einstecken. Achtung: nie ohne Auswerferstift verwenden!

  • Kernbohrer in den Aufnahmehalter der Bohreinheit schieben und die Innensechskantschrauben fest anziehen

  • Bei Schnellspannaufnahmen wird der Kernbohrer automatisch arretiertAuf sauberen Sitz des Kernbohrers im Aufnahmehalter achten

  • Eine seitliche Belastung des Bohrers im Einsatz könnte zum Werkzeugbruch führen

  • Bohreinheit in die richtige Lage zum Bohren bringen – auf stabilen Stand der Bohreinheit achten

  • Sichern Sie ggf. die Bohreinheit vor dem Bohren mit einem Sicherheitsspannband, besonders beim Einsatz auf vertikalen Flächen und bei Überkopfarbeiten

  • Drehzahltabelle beachten und Kühlmittel verwenden

  • Vorsichtig mit langsamen Vorschub anfangen zu bohren (Ankörnen und Vorbohren entfallen). Schlagen Sie den Schneidkopf niemals auf das zu bearbeitende Werkstück

  • Auf festen, gleichmäßigen Vorschub während des gesamten Bohrvorgangs achten. Eine zu langsame oder zu schnelle Vorschubgeschwindigkeit kann zu Schäden am Kernbohrer führen

  • Um die Bildung von langen Spänen zu vermeiden, beim Schneiden von tiefen Löchern den Bohrer mehrmals ansetzen und die Späne immer wieder entfernen

  • Nach jeder Bohrung die Späne und den Bohrkern entfernen. Vorsicht Verletzungsgefahr: Späne und Bohrkern können sehr heiß und scharf sein!

Qualität

ZEBRA-Premium

Schnitttiefe

55 mm

Durchmesser

16 mm

Länge

89 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium, Hardox

Schaftform

WelNit

Oberfläche

Unbeschichtet

Schneidstoff

HM

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittwerte
Für Ø 12,0 - 20,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Vorschub
(mm/rev)
ab Ø 12,0 ab Ø 16,0 ab Ø 20,0
vc von bis n n n
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 500 N/mm² 40 0,08 0,13 1061 796 637
Unlegierte Vergütungstähle ≤ 750 N/mm² 37 0,08 0,13 981 736 589
Unlegierte Vergütungstähle, Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 900 N/mm² 35 0,05 0,1 928 696 557
Niedriglegierte Vergütungstähle, Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 30 0,05 0,1 796 597 477
Legierte Vergütungstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitststähle ≤ 1.400 N/mm² 25 0,05 0,1 663 497 398
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 1008 756 605
Kugelgraphitt, Temperguss, Hartguss ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 1008 756 605
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 850 N/mm² 20 0,05 0,1 531 398 318
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 20 0,05 0,1 531 398 318
Sonderlegierungen
Titan und Titanlegierungen ≤ 1.200 N/mm² 20 0,05 0,1 531 398 318
Nickelbasisilegierungen ≤ 1.400 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Superlegierungen (z.B. Inconel, Nimonic, Hastelloy) ≤ 1.400 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Harte Werkstoffe
Hardox ≤ 1.250 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Hardox ≤ 1.550 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Federstähle ≤ 1.400 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Eisenbahnschienen 18 0,05 0,1 477 358 286
NE-Metalle
Aluminiumm kurzspanend ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Aluminium, langspanend ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Aluminiumlegierungen ≤ 450 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Al-Knetlegierungen ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Al-Gusslegierungen ≤ 10 %Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Al-Gusslegierungen >10 %Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Magnesium-Legierungen ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Kupfer, niedriglegiert ≤ 400 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Bronze, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Bronze, langspanend ≤ 1.200 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für Ø 36,0 - 50,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Vorschub
(mm/rev)
ab Ø 36,0 ab Ø 40,0 ab Ø 50,0
vc von bis n n n
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 500 N/mm² 40 0,08 0,13 354 318 255
Unlegierte Vergütungstähle ≤ 750 N/mm² 37 0,08 0,13 327 294 236
Unlegierte Vergütungstähle, Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 900 N/mm² 35 0,05 0,1 309 279 223
Niedriglegierte Vergütungstähle, Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 30 0,05 0,1 265 239 191
Legierte Vergütungstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitststähle ≤ 1.400 N/mm² 25 0,05 0,1 221 199 159
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 336 302 242
Kugelgraphitt, Temperguss, Hartguss ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 336 302 242
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 850 N/mm² 20 0,05 0,1 177 159 127
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 20 0,05 0,1 177 159 127
Sonderlegierungen
Titan und Titanlegierungen ≤ 1.200 N/mm² 20 0,05 0,1 177 159 127
Nickelbasisilegierungen ≤ 1.400 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Superlegierungen (z.B. Inconel, Nimonic, Hastelloy) ≤ 1.400 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Harte Werkstoffe
Hardox ≤ 1.250 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Hardox ≤ 1.550 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Federstähle ≤ 1.400 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Eisenbahnschienen 18 0,05 0,1 159 143 115
NE-Metalle
Aluminiumm kurzspanend ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Aluminium, langspanend ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Aluminiumlegierungen ≤ 450 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Al-Knetlegierungen ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Al-Gusslegierungen ≤ 10 %Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Al-Gusslegierungen >10 %Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Magnesium-Legierungen ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Kupfer, niedriglegiert ≤ 400 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Bronze, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Bronze, langspanend ≤ 1.200 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Schnittwerte
Für Ø 24,0 - 32,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Vorschub
(mm/rev)
ab Ø 24,0 ab Ø 28,0 ab Ø 32,0
vc von bis n n n
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 500 N/mm² 40 0,08 0,13 531 455 398
Unlegierte Vergütungstähle ≤ 750 N/mm² 37 0,08 0,13 491 421 368
Unlegierte Vergütungstähle, Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 900 N/mm² 35 0,05 0,1 464 398 348
Niedriglegierte Vergütungstähle, Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 30 0,05 0,1 398 341 298
Legierte Vergütungstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitststähle ≤ 1.400 N/mm² 25 0,05 0,1 332 284 249
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 504 432 378
Kugelgraphitt, Temperguss, Hartguss ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 504 432 378
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 850 N/mm² 20 0,05 0,1 265 227 199
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 20 0,05 0,1 265 227 199
Sonderlegierungen
Titan und Titanlegierungen ≤ 1.200 N/mm² 20 0,05 0,1 265 227 199
Nickelbasisilegierungen ≤ 1.400 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Superlegierungen (z.B. Inconel, Nimonic, Hastelloy) ≤ 1.400 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Harte Werkstoffe
Hardox ≤ 1.250 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Hardox ≤ 1.550 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Federstähle ≤ 1.400 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Eisenbahnschienen 18 0,05 0,1 239 205 179
NE-Metalle
Aluminiumm kurzspanend ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Aluminium, langspanend ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Aluminiumlegierungen ≤ 450 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Al-Knetlegierungen ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Al-Gusslegierungen ≤ 10 %Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Al-Gusslegierungen >10 %Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Magnesium-Legierungen ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Kupfer, niedriglegiert ≤ 400 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Bronze, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Bronze, langspanend ≤ 1.200 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Auswerferstift für Metall-Kernbohrer

AUSWERFSTI-KERNBO-F.0630940XXX

x 1 St.
Auswerferstift für Metall-Kernbohrer

AUSWERFSTI-KERNBO-HM-D8X103MM
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufnahmehalter Kernbohrer HSS

AUFN-KERNBO-MK2-(MAN-SCHMIERUNG)

Zum Einsatz der Kernbohrer auf Maschinen mit Morsekegel-Aufnahmen
x 1 St.
Aufnahmehalter Kernbohrer HSS

AUFN-KERNBO-MK2-(AUTOM-SCHMIERUNG)

Zum Einsatz der Kernbohrer auf Maschinen mit Morsekegel-Aufnahmen
x 1 St.
Aufnahmehalter Kernbohrer HSS

AUFN-KERNBO-MK3-(MAN-SCHMIERUNG)

Zum Einsatz der Kernbohrer auf Maschinen mit Morsekegel-Aufnahmen
x 1 St.
Aufnahmehalter Kernbohrer HSS

AUFN-KERNBO-MK3-(AUTOM-SCHMIERUNG)

Zum Einsatz der Kernbohrer auf Maschinen mit Morsekegel-Aufnahmen
x 1 St.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Adapter für Kernbohrer

ADAPT-F.KERNBO-(WELDON AUF FEIN QUICKIN)

Mit QuickIN-Schaft für FEIN Kernbohreinheiten zur Aufnahme von Kernbohrern mit Weldon-Schaft 19 mm.
x 1 St.
Magnet-Kernbohrmaschine MKB 35

MAGNKERNBOMA-EL-MKB35

Kompakte und leistungsstarke Elektro Magnet-Kernbohrmaschine für Bohrungen bis Ø 35 mm inklusive Sicherheitsgurt, Kühlmittelbehälter und Sechskantschlüssel.
x 1 St.
Magnet-Kernbohrmaschine MKB 35 Comfort

MAGNKERNBOMA-EL-(MKB35-COMFORT)

Kompakte und leistungsstarke Elektro Magnet-Kernbohrmaschine mit stromunabhängigen Permanent-Magneten inklusive Sicherheitsgurt, Kühlmittelbehälter und Sechskantschlüssel.