Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Keil- und Radsicherungsmutter Stahl 10, Zink-Lamelle silber (DPE)

Stahl 10 Delta Protekt
MU-6KT-KEILSI-SW32-(DPE)-M22X1,5

Art.-Nr. 5140550222

EAN 4053479823225

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Keil- und Radsicherungsmutter Stahl 10, Zink-Lamelle silber (DPE)

Art.-Nr. 5140550222

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Allgemein:


Die Keil- und Radsicherungsmutter ist eine Kombination aus einer Flanschmutter und einer Keilsicherungsscheibe. Diese Kombination bietet eine hochwertige, anwender- und montagefreundliche Sicherung für anspruchsvolle Schraubverbindungen. Keilsicherungsmuttern lassen sich zu dem auch wiederverwenden.


Aufbau


Die Flanschmutter und die Keilsicherungsscheibe bilden eine Einheit und werden schon vormontiert geliefert. Diese Verbindung ist unverlierbar und bietet somit den Vorteil, dass die Keilsicherungsmutter immer lagerrichtig und korrekt montiert wird.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Keilsicherungsmuttern sind besonders gut einzusetzen bei dynamischen Belastungen und extremen Vibrationen. In diesen Bereichen macht die Kombination von Mutter und Keilsicherungsscheibe die Sicherung Ihrer Schraubverbindung noch einfacher und effizienter.

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M22

Steigung

1,5 mm

Flanschdurchmesser (d2)

46 mm

Höhe (h)

27,25 mm

Außenantrieb

SW32

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

600 h

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen