Keil- und Radsicherungsmutter Stahl 10, Zink-Lamelle silber (DPE)
Stahl 10 Delta Protekt
MU-6KT-KEILSI-SW10-(DPE)-M6
Art.-Nr. 5140550106
EAN 4053479823140
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Allgemein:
Die Keil- und Radsicherungsmutter ist eine Kombination aus einer Flanschmutter und einer Keilsicherungsscheibe. Diese Kombination bietet eine hochwertige, anwender- und montagefreundliche Sicherung für anspruchsvolle Schraubverbindungen. Keilsicherungsmuttern lassen sich zu dem auch wiederverwenden.
Aufbau
Die Flanschmutter und die Keilsicherungsscheibe bilden eine Einheit und werden schon vormontiert geliefert. Diese Verbindung ist unverlierbar und bietet somit den Vorteil, dass die Keilsicherungsmutter immer lagerrichtig und korrekt montiert wird.
Datenblätter(X)
Keilsicherungsmuttern sind besonders gut einzusetzen bei dynamischen Belastungen und extremen Vibrationen. In diesen Bereichen macht die Kombination von Mutter und Keilsicherungsscheibe die Sicherung Ihrer Schraubverbindung noch einfacher und effizienter.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Steigung | 1 mm |
Flanschdurchmesser (d2) | 14,2 mm |
Höhe (h) | 9,2 mm |
Außenantrieb | SW10 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 600 h |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |