Kehrschaufel mit langem Stiel
Kehrschaufel mit langem Griff
KEHRSCHAUF-MIT-LANG-STL-L330MM-GELB
Art.-Nr. 1951503190
EAN 4065232873330
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit nach oben geneigter Kontaktlippe zum einfachen Aufnehmen des Schmutzes
Kehrschaufel und Handfeger können einfach zusammengeclipst werden um es platzsparend zu verstauen
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Datenblätter(X)
Zum Kehren von trockenem und feuchtem Schmutz – mit derselben mühelosen, gleichmäßigen Bewegung. Die verschließbare Kehrschaufel verfügt über eine solide Kontaktlippe, um Schmutz einfach und wirksam aufzunehmen.
Farbe | Gelb |
Länge | 330 mm |
Arbeitslänge | 860 mm |
Breite | 200 mm |
Höhe | 88 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Temperatureinsatzbereich Lebensmittelbereich min./max. | -20 bis 100 °C |