Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kehrschaufel

KEHRSCHAUF-WEISS

Art.-Nr. 0891350723

EAN 5705020566059

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kehrschaufel

Art.-Nr. 0891350723
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
Solide und robuste Kehrschaufel

Handhabung und Einsatz


  • Höhere Rückwand für den sicheren Transport von Kehricht.

  • Komfortabler Griff mit Fixpunkten auf der Unterseite sorgt für einen sicheren Halt.

  • FDA-konforme Rohstoffe ermöglichen den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich.


Hygiene und Material


  • Hygienegerechtes Design mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung und Pflege.

  • Spülmaschinengeeignet (bis max. 93°C).

  • Im Autoklaven sterilisierbar (bis max. 121 °С).

  • Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich.

  • Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination.


Phthalatfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Weiß

Werkstoff

PP - Polypropylen

Werkstoff Griff

PP - Polypropylen

Länge

330 mm

Breite

295 mm

Höhe

100 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Temperatureinsatzbereich Lebensmittelbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handfeger, weich

HNDFEG-WEICH-WEISS

Geeignet zum Kehren von sehr feinen Verunreinigungen auf glatten Flächen und Maschinenteilen.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handfeger, weich

HNDFEG-WEICH-BLAU

Geeignet zum Kehren von sehr feinen Verunreinigungen auf glatten Flächen und Maschinenteilen.
Handfeger, weich

HNDFEG-WEICH-ROT

Geeignet zum Kehren von sehr feinen Verunreinigungen auf glatten Flächen und Maschinenteilen.
Handfeger, weich

HNDFEG-WEICH-WEISS

Geeignet zum Kehren von sehr feinen Verunreinigungen auf glatten Flächen und Maschinenteilen.