Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kehrschaufel

Kehrschaufel
KEHRSCHAUF-L330MM-LIMETTE

Art.-Nr. 1951503182
EAN 4065232873255
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
Solide und robuste Kehrschaufel

Höhere Rückwand


Für das sichere Transportieren von Kehricht



Komfortabler Griff


Fixpunkte unter dem Griff sorgen für einen sicheren Halt



FDA konforme Rohstoffe


  • Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Abgerundete Ecken vereinfachen die Reinigung

  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich


Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination



Phthalatfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter!


Halal-konform

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Limettengrün

Werkstoff

PP - Polypropylen

Werkstoff Griff

PP - Polypropylen

Länge

330 mm

Breite

295 mm

Höhe

100 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Temperatureinsatzbereich Lebensmittelbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handfeger, weich

HNDFEG-WEICH-L330MM-LIMETTE

Geeignet zum Kehren von sehr feinen Verunreinigungen auf glatten Flächen und Maschinenteilen.
x 1 St.
Handfeger, medium

HNDFEG-MED-L330MM-LIMETTE

Geeignet zum Kehren von feinen und groben Verschmutzungen
x 1 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handfeger, weich

HNDFEG-WEICH-BLAU

Geeignet zum Kehren von sehr feinen Verunreinigungen auf glatten Flächen und Maschinenteilen.
Handfeger, weich

HNDFEG-WEICH-ROT

Geeignet zum Kehren von sehr feinen Verunreinigungen auf glatten Flächen und Maschinenteilen.
Handfeger, weich

HNDFEG-WEICH-GRUEN

Geeignet zum Kehren von sehr feinen Verunreinigungen auf glatten Flächen und Maschinenteilen.
Handfeger, weich

HNDFEG-WEICH-WEISS

Geeignet zum Kehren von sehr feinen Verunreinigungen auf glatten Flächen und Maschinenteilen.
Handfeger, weich

HNDFEG-WEICH-GELB

Geeignet zum Kehren von sehr feinen Verunreinigungen auf glatten Flächen und Maschinenteilen.