Kehrschaufel
KEHRSCHAUF-BLAU
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Handhabung und Einsatz
- Höhere Rückwand für den sicheren Transport von Kehricht.
- Komfortabler Griff mit Fixpunkten auf der Unterseite sorgt für einen sicheren Halt.
- FDA-konforme Rohstoffe ermöglichen den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich.
Hygiene und Material
- Hygienegerechtes Design mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung und Pflege.
- Spülmaschinengeeignet (bis max. 93°C).
- Im Autoklaven sterilisierbar (bis max. 121 °С).
- Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich.
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination.
Phthalatfrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter!
Datenblätter(X)
Farbe | Blau |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Werkstoff Griff | PP - Polypropylen |
Länge | 330 mm |
Breite | 295 mm |
Höhe | 100 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Temperatureinsatzbereich Lebensmittelbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!