Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kehl-/Gratklammer für Kopffalz-Ziegel

Kehl-/ Gratklammer für Kopffalz-Ziegel
KEHL/GRATKLR-F.KOPFFALZZIEGEL

Art.-Nr. 0681420110

EAN 4045727602607

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kehl-/Gratklammer für Kopffalz-Ziegel

Art.-Nr. 0681420110

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universell einsetzbare Edelstahl-Halteklammer für die schnelle Montage von geschnittenen Dachpfannen im Grat- und Kehlbereich

Edelstahl-Halteklammer (Werkstoff 1.4310) mit integiertem Edelstahldraht



Einfaches Aufstecken bzw. Aufschlagen der Klammer für rationelle Verarbeitung


Aufwändiges, zeitraubendes und materialintensives Bohren entfällt



Ausgestattet mit 500 mm Edelstahlbindedraht

Hinweis

Auf Grund von vielen unterschiedlichen Ziegelausführungen und der unterschiedlichen Ausprägungen des Falzes ist die Eignung der Halteklammer auf den einzelnen Ziegeltyp im Einzelfall mit Hilfe eines Musters zu überprüfen.

Anleitung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur schnellen Befestigung von geschnittenen Dachpfannen im Kehl- und Gratbereich, an Gauben und im Bereich von Dachfenstern

Anleitung
  • Geschnittene Ziegel so dicht wie möglich an Kehle oder Grat anarbeiten, so dass die Klammer durch den Rollfirst und den Firstziegel vollständig abgedeckt wird

  • Kehl-/ Gratklammer schräg ansetzen und anschließend komplett auf den geschnittenen Ziegel aufstecken und den sicheren Sitz der Klammer kontrollieren

  • Bindedraht mit mind. korrosionsgeschütztem Befestigungsmittel (Schraube oder Nagel) bei leichter Spannung an der Unterkonstuktion befestigen

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4310

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen