Kegelsenker HSCo 90° mit Querloch
Kegelsenker mit Querloch
SER-QUERLO-HSCO-90GRD-(D15-20MM)
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der gleichmäßig verlaufende Kegelmantel-Hinterschliff ergibt einen leichten, schälenden Schnitt
- Der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne im Werkstück
- Zylinderschaft
- Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Nicht zum Vollversenken empfohlen! Erhöhung der Standzeit und Schnittleistung durch Einsatz von Bohr- und Schneidöl.
Datenblätter(X)
Konventionelle Stähle, Edelstahl, Nichteisen-Metalle, Kunststoffe und Gusseisen
Senkerdurchmesser min./max. | 15-20 mm |
Kopfdurchmesser | 28 mm |
Länge | 85 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Werkstoff | Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil |
Senkwinkel | 90 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!