Kegelschmiernippel mit Einschlagzapfen DIN 71412, Form A, Stahl verzinkt
DIN 71412 Stahl verzinkt H Form A
NPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Einschlagschmiernippel werden mit einem Übermaß gefertigt. In Abhängigkeit vom Material können Einbauversuche notwendig werden.
Datenblätter(X)
Einschlag-Schmiernippel sind nur für niedrige Drücke geeignet.
![]() | |
Normen | DIN 71412 |
Form | A, H1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Zapfendurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 15 mm |
Zapfenlänge (l2) | 5,5 mm |
Richtwert für Lochdurchmesser | 6 mm |
RoHS-konform | Ja |