Kegelschmiernippel abgewinkelte Form 90° DIN 71412 Form C, Stahl verzinkt
DIN 71412 Stahl verzinkt 90° Form C Vierkant
NPL-DIN71412-C-H3-(A3F)-SW11-4KT-M10X1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit kegeligem Gewinde
Datenblätter(X)
![]() | |
Form | C, H3 |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M10 x 1 |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 18 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg) | 5,5 mm |
Schlüsselweite (s1) | 11 mm |
Normen | DIN 71412 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |