Kegelschmiernippel Form B, 45° mit Selbstformgewinde
DIN 71412 Stahl verz B Selbstformgewinde 45° Vierk
NPL-DIN71412-B-H2-A3F-SW11-4KT-SFG10X1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Selbstformgewinde, kegelig
- Vierkantausführung
- Unterscheidungsmerkmal zu Standard-Kegelschmiernippeln: Kennrille unterhalb des Kegelkopfes
Datenblätter(X)
Form | B, H2 |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 20,5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg) | 5,5 mm |
Schlüsselweite (s1) | 11 mm |
Normen | DIN 71412 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |