Kegelschmiernippel Zoll, Form B, abgewinkelte Form 45° DIN 71412 Form B, Edelstahl A1
DIN 71412 Edelstahl 45° Form B Sechskant Zoll
NPL-DIN71412-B-H2-A1-SW14-6KT-R1/4ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit kegeligem Gewinde
Datenblätter(X)
Form | B, H2 |
Nenndurchmesser (d1) | 1/4 in |
Länge (l1) | 22,5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg) | 6,5 mm |
Schlüsselweite (s1) | 14 mm |
Normen | DIN 71412 |
Werkstoff | Edelstahl A1, 1.4305 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Rohraußengewinde kegelig Whitworth |
RoHS-konform | Ja |