Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kegelschmiernippel Form A mit Selbstformgewinde

DIN 71412 Stahl verz A Selbstformgewinde Sechskant
NPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-SW7-6KT-SFG6X1

Art.-Nr. 098685 61
EAN 4053479670911
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
DIN 71412 Form A, Stahl verzinkt
  • Mit Selbstformgewinde, kegelig

  • Sechskant

  • Unterscheidungsmerkmal zu Standard-Kegelschmiernippeln: Kennrille unterhalb des Kegelkopfes
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

A, H1
Sechseckig

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

15 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg)

5,5 mm

Schlüsselweite (s1)

7 mm

Normen

DIN 71412