Kegelschmiernippel Form A, gerade DIN 71412 Form A, Edelstahl A1
DIN 71412 Edelstahl Form A Sechskant
NPL-DIN71412-A-H1-A1-SW9-6KT-M8X1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit kegeligem Gewinde
Datenblätter(X)
Form | A, H1 |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M8 x 1 |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Länge (l1) | 15 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg) | 5,5 mm |
Schlüsselweite (s1) | 9 mm |
Normen | DIN 71412 |
Werkstoff | Edelstahl A1, 1.4305 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |