Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kassetten-Lockring-Werkzeug mit Griff und Führungspin

Kassetten-Lockring-Werkzeug m. Griff u Führungspin
KASLOKRGWZG-M.GRIFF/PIN-D5-L355

Art.-Nr. 5228210110
EAN 4099618053764

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit langem Griff für effiziente Kraftübertragung
  • Passend für die gängigsten Werkzeugaufnahmen von 7- bis 12-Gang-Kassetten Verschlussrings, darunter Modelle von Shimano, SRAM und anderen Herstellern

  • Passend auch auf Scheibenbremsen-Schließringe und Schließringadapter mit 12 Kerben

  • Der 355mm lange Griff sorgt für eine effiziente Kraftübertragung und der breite rutschfreie Gummigriff für ein sicheres und einfaches Arbeiten

  • Verfügt über einen 5mm Führungspin zum besseren Zentrieren und Haltung

  • Hergestellt aus wärmebehandeltem Stahl für die nötige Stabilität und Langlebigkeit beim täglichen Einsatz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

355 mm

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Griff

Gummi

Produktgewicht (per Stück)

372 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen