Karosseriescheibe aus unbeschichtetem Stahl nach DIN 522
DIN 522 Stahl blank
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-A-40X52X0,25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Normen | DIN 522, WN 420 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Innendurchmesser (d1) | 40 mm |
Außendurchmesser (d2) | 52 mm |
Dicke (h1) | 0.25 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt