Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kapselgehörschutz SHP 28-C

Kapselgehörschutz für Schutzhelm Baumeister
GEHOERSHTZ-MEWEG-HELMMNTG-BAUMEISTER

Art.-Nr. 0993300240

EAN 4050641974532

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kapselgehörschutz SHP 28-C

Art.-Nr. 0993300240

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Kombination mit Schutzhelmen mit 16 mm Doppel-Slot-System z.B. Schutzhelm Baumeister
  • Geprüft und zugelassen gemäß CE EN 352-3:2002

  • Druckfreier Sitz durch schaumstoffgefüllte Dichtringe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

SNR-Wert

28 dB

L-Wert

17 dB

M-Wert

25 dB

H-Wert

34 dB

EN-Norm

352

Normen

EN 352

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lederschweißband für Schutzhelm Baumeister

SHWSBA-(F.SHTZHELM-BAUMEISTR)-LEDER

x 10 St.