Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kapselgehörschutz

Kapselgehörschutz Schutzhelm SH-2000 / SH-2000-E-S
KAPSHTZ-(F.SHTZHELM-SH2000/SH2000E)

Art.-Nr. 0899200264
EAN 4065233048232

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Helmmontage am Schutzhelm SH 2000-S oder Elektrikerhelm SH-E 2000-S

Einfache Montage und Demontage


  • Durch die Magnetverschlüsse lässt sich der Gehörschutz leicht am Helm befestigen


Nicht leitfähig


  • Durch das Kunststoffgehäuse leitet der Gehörschutz nicht und ist somit auch in Kombination mit dem Elektrikerhelm SH-E 2000-S nutzbar
Hinweis

Der Gehörschutz lässt sich in Kombination mit einem Visier oder mit dem Helmadapter für Schutzhelm SH-2000 am Helm befestigen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

SNR-Wert

30 dB

L-Wert

20 dB

M-Wert

27 dB

H-Wert

35 dB

Normen

EN 352-3

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Helmadapter für Schutzhelm SH-2000

HELMADAPT-(F.SHTZHELM-SH2000)

Praktischer Adapter, mit dem ein Befestigen der Gehörschutzkapseln sowie Visiere möglich ist
x 2 St.
Elektrikerhelm SH-E 2000-S

SHTZHELM-ELEKTRIKER-(SH-2000-E-S)-WEISS

Komfortabler Elektriker-Schutzhelm mit Drehrad-Innenausstattung
x 1 St.
Standardvisier für Schutzhelm SH 2000-S

VSR-(F.SHTZHELM-SH-2000)

x 1 St.
Schutzhelm SH 2000-S

SHTZHELM-(SH 2000-S)-6PUNKT-WEISS

Komfortabler Schutzhelm mit Drehrad-Innenausstattung
x 1 St.
Schutzhelm SH 2000-S

SHTZHELM-(SH 2000-S)-6PUNKT-GELB

Komfortabler Schutzhelm mit Drehrad-Innenausstattung
x 1 St.
Schutzhelm SH 2000-S

SHTZHELM-(SH 2000-S)-6PUNKT-BLAU

Komfortabler Schutzhelm mit Drehrad-Innenausstattung
x 1 St.
Schutzhelm SH 2000-S

SHTZHELM-(SH 2000-S)-6PUNKT-ROT

Komfortabler Schutzhelm mit Drehrad-Innenausstattung
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen