Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kapselgehörschutz 3M Peltor Optime II

Kapselgehörschutz 3M Peltor Optime II
H520A-407-GQ HEADBAND OPTIME 2 20/CASE

Art.-Nr. 5M520407

EAN 4046719388103

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kapselgehörschutz 3M Peltor Optime II

Art.-Nr. 5M520407

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Dieser Kapselgehörschützer wurde speziell für stark lärmbelastete Umgebungen entwickelt und dämpft auch bei extrem niedrigen Frequenzen äußerst effektiv.

  • Das schlanke Kapseldesign garantiert einen außergewöhnlichen Tragekomfort. So minimiert der großzügige Platz unter den Kapseln Wärmestau und Schweißbildung und bietet selbst bei dauerhafter Anwendung ein angenehmes Tragegefühl. Für eine optimale Wärmeableitung sorgen Lüftungskanäle an den Dichtungsringen. Die weichen, breiten Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt und garantieren einen besonders schwachen Andruck bei gleichzeitig optimaler Abdichtung. Der Bügel ist variabel verstellbar und passt sich dank seiner ergonomischen Form perfekt jeder Kopfform an.

  • Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Schwerindustrie

  • Zementherstellung

  • Baugewerbe

  • Flughäfen

  • Textilherstellung

  • Druckindustrie

  • Landwirtschaft

SNR-Wert

31 dB

L-Wert

20 dB

M-Wert

29 dB

H-Wert

34 dB

Normen

EN 352-1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen