Kapselgehörschützer 3M Peltor Optime III
Kapselgehörschutz 3M Peltor Optime III
H540A-411-SV HEADBAND OPTIME 3 20/CASE
Art.-Nr. 5M540411
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maximale Dämmung hoher Frequenzen
- Gehörschützer basiert auf einer Doppelschalentechnologie, die die Resonanz im Inneren der Kapsel minimiert
- Maximale Dämmung hoher Frequenzen, wobei Gespräche und Warnsignale immer noch gut zu verstehen sind
Optimale Dämmung niedriger Frequenzen
Akustische Verbindung zwischen dem Kapselinnenraum und dem Raum zwischen den Schalen.
Perfekte Ergonomie
Die breiten, mit weichem Schaumstoff gefüllten Dichtungsringe sorgen für einen perfekten Sitz und niedrigen Andruck.
Datenblätter(X)
SNR-Wert | 34 dB |
L-Wert | 23 dB |
M-Wert | 32 dB |
H-Wert | 40 dB |
Ausführung | Mit Kopfbügel |
Normen | EN 352-1 |