Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kapp- und Gehrungssäge KGS 250-60

Kapp- und Gehrungssäge KGS 250-60
KAPP/GEHRUNGSAE-EL-HO-(KGS 250-60)
MASTER

Art.-Nr. 07013430
EAN 4056807515311

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr kompakte und leichte Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion und durchzugsstarkem 1.400 Watt-Motor inklusive 24 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug und Werkstückklemme für den mobilen Einsatz.

Für große Schnittkapazität geeignet


Zugfunktion mit innenliegendem Posaunenzug sowie hochwertigen Gleit- und Kugellagern



Exaktes Arbeiten und perfekte Ausleuchtung des Arbeitsbereiches


Die LED-Lampe zeigt die Schnittlinie mittels Lichtschatten des Sägeblattes an.



Einfache und schnelle Gehrungs- und Neigungseinstellung


Fixrasten bei Standardwinkeln



Präzises Arbeiten in allen Neigungseinstellungen


Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss und optimiertes Anschlag-Designs



Sauberes Arbeitsumfeld


Effektive 2-Punkt-Staubabsaugung



Einfacher Transport


  • Sichere Verriegelungsfunktion des Auszuges und des Sägekopfes

  • Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig die Werkstückauflage deutlich vergrößern

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Holz, MDF und Laminat

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Sägeblattdurchmesser max.

216 mm

Geeignet für Bohrungsdurchmesser

30 mm

Schnittbreite

250 mm

Schnitttiefe

60 mm

Leistungsaufnahme

1400 W

Gehrungswinkel max.

48 Grad

Neigungswinkel max.

48 Grad

Neigungswinkeldrehrichtung

Links

Maschinengewicht

11,5 kg

Kabellänge

2 m

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-4600 U/min

Leerlaufdrehzahl max.

4600 U/min

Vibration

2.7 m/s²

Schalldruckpegel

92 dB

Länge

355 mm

Breite

445 mm

Höhe

425 mm

Lieferumfang

1 x Kapp- und Gehrungssäge KGS 250-60, 1 x HM-Sägeblatt, 1 x Montagewerkzeug, 1 x Werkstückklemme, 1 x Bedienungsanleitung

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Paneelsägeblatt

KRSAEBLA-HO-HM-WZ-216X48NEGX30

Spezialist für den mobilen Einsatz. Für Querschnitte mit der Paneel-, Kapp- und Gehrungssäge.
x 1 St.
Paneelsägeblatt

KRSAEBLA-HO-HM-TFZ-216X60NEGX30

Spezialist für den mobilen Einsatz. Für Querschnitte mit der Paneel-, Kapp- und Gehrungssäge.
x 1 St.
Paneelsägeblatt

KRSAEBLA-HO-HM-TFZ-216X80NEGX30

Spezialist für den mobilen Einsatz. Für Querschnitte mit der Paneel-, Kapp- und Gehrungssäge.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen