Kammnagel / Ankernagel
Kammnagel/Ankernagel Stahl verzinkt
KAMMNGL-(A3K)-4X100MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der konische Teil unter dem Nagelkopf sorgt dafür, dass der Nagel das Loch im Holzverbinder ausfüllt, wodurch eine exakte Kraftübertragung gesichert ist
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Datenblätter(X)
Winkelverbinder, Balkenschuhe, Kreuzverbinder, Stahlbleche und Stahlblechformteile, Sparrenpfettenanker, Sparrenfußbeschläge, Lochplatten, Flachstahlanker, Windrispenbänder etc.
Durchmesser | 4 mm |
Länge | 100 mm |
Kopfdurchmesser | 8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindelänge | 75 mm |